Siemens Industry - POUSSOIR, 1NF/1NO 20A - 5TE4806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 230 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318684
Réf. Sonepar
00080931952
Réf. Fournisseur
5TE4806
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
vert
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
230 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
tension de lampe:
-99999...-99999 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


