En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Poussoir 2NO+2NF sans accrochage - 5TE48012

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Poussoir 2NO+2NF sans accrochage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - autre

  • courant de commutation - 20 A

  • type de tension - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869547886

Réf. Sonepar

00080093690

Réf. Fournisseur

5TE48012

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

autre

courant de commutation:

20 A

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

bouton-poussoir 2NO+2NF, 1 touche gris, sans fonction d'accrochage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry