Siemens Industry - POUSSOIR, P=70MM - 5TE4830

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POUSSOIR, P=70MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • couleur de la calotte - autre

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 400 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4001869209845

Réf. Sonepar

00080920984

Réf. Fournisseur

5TE4830

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

autre

couleur de la calotte:

autre

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

400 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.17 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

bouton, 1 NO +1 NF 20A, 2 touches rouge vert