Siemens Industry - POUSSOIR, P=70MM - 5TE4814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 400 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869209784
Réf. Sonepar
00080920978
Réf. Fournisseur
5TE4814
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
400 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec voyant indicateur:
Non
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20


