Siemens Industry - POWER CABLE PREASSEMBLED EXT. - 6FX80025DN051BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POWER CABLE PREASSEMBLED EXT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - orange

  • diamètre externe approx. - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080060443

Réf. Fournisseur

6FX80025DN051BA0

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

orange

diamètre externe approx.:

12 mm

Prolongateur de câble de puissance 4x 1,5+(2x1,5) C C, connecteur Speed connect taille 1 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax = 12mm, longueur (m)= Type: 6FX8002-5DN05 longueur (m)= +0 +10 +0 +0