🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Power Connecting Cable 1,5 m - 6XV18015GH15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Power Connecting Cable 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856041

Réf. Sonepar

00080093704

Réf. Fournisseur

6XV18015GH15

Marque

Siemens Industry

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-25...80 °C

tension nominale (Un):

300...300 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5.7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Power Connecting Cable M12-90/M12-90 pour l'alimentation d'ET200 câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage A, 4 pôles 1,5 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry