🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Power Connecting Cable 10,0 m, L-Codé - 6XV18016GN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Power Connecting Cable 10,0 m, L-Codé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857260

Réf. Sonepar

00080055239

Réf. Fournisseur

6XV18016GN10

Marque

Siemens Industry

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Power Connecting Cable M12-90/M12-90 pour alimentation des terminaux/composants réseau, câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage L, 4 pôles, 10 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry