🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Power cord EU for power supply - 6GT28980AC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Power cord EU for power supply

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025052

Réf. Sonepar

00080602514

Réf. Fournisseur

6GT28980AC01

Marque

Siemens Industry

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

fiche CEE

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

tension nominale (Un):

250...250 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

SIMATIC RF600 câble pour alimentation large plage pour systèmes SIMATIC RF avec prise Schuko type CEE 7/7

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry