🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - POWER FEED CABLE 24V - HTG:K200005002

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POWER FEED CABLE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080056765

Réf. Fournisseur

HTG:K200005002

Marque

Siemens Industry

câble d'alimentation pour 24 V extrémité de câble ouverte -> prise 7/8" axiale 5 x 2,5 mm² longueur 10 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry