🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Power Plug PRO - 6GK19070AB116AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Power Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 66.3 mm

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856980

Réf. Sonepar

00080101150

Réf. Fournisseur

6GK19070AB116AA0

Marque

Siemens Industry

largeur:

36 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

66.3 mm

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

Push Pull

température de fonctionnement:

-40...85 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Power Plug PRO connecteur 5 pôles Push connecteur Pull Power avec boîtier métallique pour le montage sur site (colisage : 1 connecteur) .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry