Siemens Industry - PRESSE-ETOUPE 1/2" NPT, LAITON - 7ML18301JA

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PRESSE-ETOUPE 1/2" NPT, LAITON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169849951

Réf. Sonepar

00080033715

Réf. Fournisseur

7ML18301JA

Marque

Siemens Industry

type de filetage:

NPT

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

CABLE GLAND, 1/2" NPT, General Purpose DIP