En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PRISE DE COURANT 16A 3POLES - 5TE6803

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312019

Réf. Sonepar

00080931201

Réf. Fournisseur

5TE6803

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

230 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise de courant 16 A avec fiche à la terre selon CEE 7 pour montage en tableau de distribution

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry