En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PRISE STANDARD ALLEMAND 16A - 5TE6800

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PRISE STANDARD ALLEMAND 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869311982

Réf. Sonepar

00080931198

Réf. Fournisseur

5TE6800

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles coupés (ronds):

0

nombre de pôles coupés (plats):

0

type de contact de protection:

sans

nombre de contacts actifs (carré):

0

prise Schuko 16A selon DIN VDE 0620 pour montage en tableau de distribution

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry