🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS connecteur FO Plastique - 6GK19010FB000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS connecteur FO Plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -99999...-99999 °C

  • matériau du revêtement de contact - non traité

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • revêtement du boîtier - sans

  • type de verrouillage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402422

Réf. Sonepar

00080940242

Réf. Fournisseur

6GK19010FB000AA0

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-99999...-99999 °C

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP20

fibre optique plastique PROFIBUS connecteurs simplex/ kit de polissage contient 100 connecteurs Simplex et 5 kits de polissage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry