🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS Hybrid Robust Cable au mètre - 6XV18602S

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS Hybrid Robust Cable au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câble de données - Oui

  • câble de données fibre optique - Non

  • câble d'énergie - Oui

  • câble coaxial - Non

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 125 mm

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851923

Réf. Sonepar

00080985192

Réf. Fournisseur

6XV18602S

Marque

Siemens Industry

câble de données:

Oui

câble de données fibre optique:

Non

câble d'énergie:

Oui

câble coaxial:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

125 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

125 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

125 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

géométrie du câble:

rond

poids:

135 kg/km

câble PROFIBUS hybride robuste, chenillable, câble resistant aux perles de soudure avec 2xCU (1,5 mm2) et 2xCU 0,64mm) blindé, ET 200 au mètre, unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande: 20 m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry