Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 - 6GK15033CC00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission - 12000 kBit/s
côté primaire de service - PROFIBUS
type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169852555
Réf. Sonepar
00080985255
Réf. Fournisseur
6GK15033CC00
Marque
Siemens Industry
taux de transmission:
12000 kBit/s
côté primaire de service:
PROFIBUS
type de raccordement côté primaire:
connecteur D-Sub 9 pôles
bidirectionnel:
Oui
séparation galvanique:
sans
côté secondaire de service:
PROFIBUS
type de raccordement côté secondaire:
autre
consommation électrique nominale:
200 mA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


