🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G12 V4.0 - 6GK15033CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G12 V4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 12000 kBit/s

  • côté primaire de service - PROFIBUS

  • type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852531

Réf. Sonepar

00080985253

Réf. Fournisseur

6GK15033CB00

Marque

Siemens Industry

taux de transmission:

12000 kBit/s

côté primaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté primaire:

connecteur D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté secondaire:

autre

consommation électrique nominale:

200 mA

PROFIBUS OLM/G12 V4.0 module Link Module avec 1 RS-485 et 2 interfaces FO verre (4 connecteurs femelles BFOC) pour distances standard de 2850m max, avec contact de signalisation et sortie de mesure

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry