🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G22 V4.0 - 6GK15034CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G22 V4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 12000 kBit/s

  • côté primaire de service - PROFIBUS

  • type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852579

Réf. Sonepar

00080985342

Réf. Fournisseur

6GK15034CB00

Marque

Siemens Industry

taux de transmission:

12000 kBit/s

côté primaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté primaire:

connecteur D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté secondaire:

autre

consommation électrique nominale:

200 mA

PROFIBUS OLM/G22 V4.0; Optical Link Module avec 2 interface RS-485 et 2 interfaces FO verre (4 connecteurs femelles BFOC) pour distances distances de 2850m max; avec contact de signalisation et sortie de mesure

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry