Siemens Industry - PROFIBUS PCF FO cable 200 M - 6XV18211CT20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - PCF
nombre de fibres - 2
longueur - 200 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169401494
Réf. Sonepar
00080940175
Réf. Fournisseur
6XV18211CT20
Marque
Siemens Industry
type de fibre:
PCF
nombre de fibres:
2
longueur:
200 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
violet
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20


