🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS PCF FO cable 250 M - 6XV18211CT25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS PCF FO cable 250 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - PCF

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 250 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401500

Réf. Sonepar

00080940176

Réf. Fournisseur

6XV18211CT25

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

PCF

nombre de fibres:

2

longueur:

250 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

violet

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, avec 4 connecteurs PCF-simplex longueur 250m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry