En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS PCF FO cable 300 M - 6XV18211BT30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS PCF FO cable 300 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - PCF

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 300 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401432

Réf. Sonepar

00080940169

Réf. Fournisseur

6XV18211BT30

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

PCF

nombre de fibres:

2

longueur:

300 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, avec 4 connecteurs PCF-BFOC, longueur 300m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry