🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS Plastic FO Cable au mètre - 6XV18210AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS Plastic FO Cable au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 980/1000

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401241

Réf. Sonepar

00080940147

Réf. Fournisseur

6XV18210AH10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 980/1000

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

autre

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

7.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

150 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

65 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

fibre optique plastique PROFIBUS (980/1000), câble standard, quantité minimale de commande au mètre 20m longueur maximale 500m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry