🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PROFIBUS Plastique FO cable 15 M - 6XV18210BN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS Plastique FO cable 15 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - POF

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401319

Réf. Sonepar

00080940157

Réf. Fournisseur

6XV18210BN15

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

POF

nombre de fibres:

2

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

fibre optique plastique PROFIBUS câble standard avec 4 connecteurs BFOC, longueur 15m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry