Siemens Industry - PROFIBUS Plastique FO cable 50 M - 6XV18210BN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - POF
nombre de fibres - 2
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169401357
Réf. Sonepar
00080940161
Réf. Fournisseur
6XV18210BN50
Marque
Siemens Industry
type de fibre:
POF
nombre de fibres:
2
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
finition APC:
Non
couleur de gaine:
violet
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


