Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU , 35X27X7,3X1,0 - 5ST1143

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU , 35X27X7,3X1,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - autre

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 7.3 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013339023509

Réf. Sonepar

00080902351

Réf. Fournisseur

5ST1143

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

autre

longueur:

2000 mm

hauteur:

7.3 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1 mm

rail DIN, 35x 27x 7,3x 1,0mm longueur 2 000mm, non perforé galvanisé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry