Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU,35X27X7,3X1,0MM - 5ST1145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 7.5 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4013339025206
Réf. Sonepar
00080902545
Réf. Fournisseur
5ST1145
Marque
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
7.5 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
rail DIN, 35x 27x 7,3x 1,0mm longueur 2 000mm, perforé Galvanisé par procédé Sendzimir


