Siemens Industry - PROFILE SUPPORT - 8PQ50002BA63

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFILE SUPPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172698

Réf. Sonepar

00080817269

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA63

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

couleur:

autre

rail support P : 400 mm, 1 kit=2 pièces