Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 1NO 1NF bilame 17,5 - 3RN20102CW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621004440
Réf. Sonepar
00080100444
Réf. Fournisseur
3RN20102CW30
Marque
Siemens Industry
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
réinitialisation externe possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
100 mm
largeur:
17.5 mm
profondeur:
90 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


