Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 2INV sectionnement - 3RN20131BW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621006710
Réf. Sonepar
00080100671
Réf. Fournisseur
3RN20131BW30
Marque
Siemens Industry
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
hauteur:
100 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


