Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:300mm, W:800mm - 8PQ20308BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171714
Réf. Sonepar
00080817171
Réf. Fournisseur
8PQ20308BA06
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


