Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:350mm, W:400mm - 8PQ20354BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:350mm, W:400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180709

Réf. Sonepar

00080818070

Réf. Fournisseur

8PQ20354BA02

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 350 mm L : 400 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry