Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:400mm, W:400mm - 8PQ20404BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948178751
Réf. Sonepar
00080817875
Réf. Fournisseur
8PQ20404BA03
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


