Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:400mm, W:600mm - 8PQ20406BA13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:400mm, W:600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171554

Réf. Sonepar

00080817155

Réf. Fournisseur

8PQ20406BA13

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

indice de protection (IP):

IP55

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

finition CEM:

Non

finition de la surface:

galvanisé

mise à niveau degré de protection IP55, H : 400 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry