Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:450mm, W:800mm - 8PQ20458BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171745
Réf. Sonepar
00080817174
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


