Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:550mm, W:800mm - 8PQ20558BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:550mm, W:800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171769

Réf. Sonepar

00080817176

Réf. Fournisseur

8PQ20558BA06

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 550 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry