Siemens Industry - PUPITRE COMMANDE BIMANUELLE METAL - 3SU18533AA000AD1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PUPITRE COMMANDE BIMANUELLE METAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • peinture pour commande à deux mains - Oui

  • avec pied - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4047621067995

Réf. Sonepar

00080106799

Réf. Fournisseur

3SU18533AA000AD1

Marque

Siemens Industry

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

peinture pour commande à deux mains:

Oui

avec pied:

Non

précâblage sur réglette à bornes:

Non

avec blocage de commutation:

Non

finition kit de montage:

Non

commutation par étages:

Non

pupitre de commande bimanuelle pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 3 emplacements en métal, 4 emplacements de perçage suppl. pour appareils de commande 22 mm sans équipe