Siemens Industry - PUPITRE COMMANDE BIMANUELLE PLASTIQUE - 3SU18033NB001AE1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
peinture pour commande à deux mains - Oui
avec pied - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209953789
Réf. Sonepar
00080046224
Réf. Fournisseur
3SU18033NB001AE1
Marque
Siemens Industry
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
peinture pour commande à deux mains:
Oui
avec pied:
Non
précâblage sur réglette à bornes:
Non
avec blocage de commutation:
Non
finition kit de montage:
Non
commutation par étages:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


