Siemens Industry - pushbutton,3NO/1NC,w latch,grey - 5TE48121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 20 A
type de tension - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869547855
Réf. Sonepar
00080093693
Réf. Fournisseur
5TE48121
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
20 A
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Non
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


