Siemens Industry - Quadruple pushbutton, black - 3SU10003FB110AU0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621067735

Réf. Sonepar

00080106773

Réf. Fournisseur

3SU10003FB110AU0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

4

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

57.6 mm

hauteur de l'ouverture:

18 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

bouton-poussoir quadruple 22 mm, rond, plastique, noire, boutons-poussoirs, plat, pictogramme : flèche à gauche, à droite, en haut et en bas

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry