Siemens Industry - RACC.BARRES DISTRIB.3NP1153/3P/HOR/FIXE - 8PQ60005BA70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183359
Réf. Sonepar
00080818335
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA70
Marque
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3NP1153 (NH2 jusqu'à 400 A)

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


