Siemens Industry - RACC.BARRES DISTRIB.3NP1163/3P/HOR/FIXE - 8PQ60005BA71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183366
Réf. Sonepar
00080818336
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA71
Marque
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3NP1163 (NH3 jusqu'à 630 A)
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


