Siemens Industry - RACC.CABLES 3NP1143/3P/HOR/FIXE - 8PQ60005BA72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183373
Réf. Sonepar
00080818337
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA72
Marque
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
raccordement des câbles 3NP1143 (NH1 jusqu'à 250 A)


