Siemens Industry - RACC.CABLES.3NP1153/3P/HOR/FIXE - 8PQ60005BA73

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RACC.CABLES.3NP1153/3P/HOR/FIXE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948183380

Réf. Sonepar

00080818338

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA73

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

400 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

raccordement des câbles 3NP1153 (NH2 jusqu'à 400 A)