Siemens Industry - RACCORD 1X30X10 - 8PQ50000BA73

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 60 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 93 mm
matériau - plastique
largeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948164914
Réf. Sonepar
00080816491
Réf. Fournisseur
8PQ50000BA73
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
60 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
93 mm
matériau:
plastique
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
93 mm
couleur:
noir

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


