Siemens Industry - RACCORD 1X40X10 - 8PQ50000BA74

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RACCORD 1X40X10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 60 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 113 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164907

Réf. Sonepar

00080816490

Réf. Fournisseur

8PQ50000BA74

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

60 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

113 mm

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

113 mm

couleur:

noir

borne 40x10 mm, 1 jeu=4 pièces

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry