🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RACCORD 2X25X5 - 8PQ50000BA72

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RACCORD 2X25X5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 60 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 134 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164921

Réf. Sonepar

00080816492

Réf. Fournisseur

8PQ50000BA72

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

60 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

134 mm

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

134 mm

couleur:

noir

borne 2x25x5 mm, 1 jeu=2 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry