fin de vie

Siemens Industry - Rail de montage 480mm - 6ES73901AE800AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Rail de montage 480mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 482.6 mm

  • hauteur - 122 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515061885

Réf. Sonepar

00080506188

Réf. Fournisseur

6ES73901AE800AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

482.6 mm

hauteur:

122 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

466 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

SIMATIC S7-300, profilé support, longueur: 482,6 mm