Siemens Industry - RC-Unit, 4P, Typ A, 63A, 30 mA, Sigres - 5SM23456KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RC-Unit, 4P, Typ A, 63A, 30 mA, Sigres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de pôles (total) - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624045730

Réf. Sonepar

00080404573

Réf. Fournisseur

5SM23456KK12

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

nombre de pôles (total):

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

400...400 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

4 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

1 kV

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

25...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

bloc FI, 4 pôles, type A, In : 63 A, 30 mA, Un AC : 400 V, pour 5SY modèle SIGRES

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry