Siemens Industry - RCA 5ST3 power 230VAC; 2MW - 5ST3056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 2
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869533490
Réf. Sonepar
00080100369
Réf. Fournisseur
5ST3056
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
-99999 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


