Siemens Industry - RCA ARD with IR-Test; 230V AC - 5ST3074

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RCA ARD with IR-Test; 230V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624416806

Réf. Sonepar

00080441680

Réf. Fournisseur

5ST3074

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

2.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

commande à distance ARD avec mesure de la résistance d'isolement ; 100-240 V CA ; 2,5 TE ; pour disjoncteur, interrupteur différentiel, blocs différentiels, disjoncteur différentiel monobloc interrupteur marche/arrêt